PCケースファンテーパーネジ/M5/10mm/50個入りパック/ファン固定用取付けねじ/セルフタッピングビス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード70616815 品番M5FANSCREW10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用
簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能
規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ
50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)

用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

樹脂フレームのファンに使用
ナット、タッピング加工等不要なため 作業が楽になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする