商品レビューを投稿する内容量1個ケーブル長(m)1長さ(cm)100注文コード70616849品番N6LPATCH1MGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠
100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)
ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供
環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上
仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証