PCIe接続HDMIビデオキャプチャーカード/HDR10、4K60Hz、HDMI 2.0対応/PCI Express x4スロット搭載デスクトップパソコン対応/H.264動画コーディック対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616964 品番PEXHDCAP4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

4Kビデオキャプチャ:HDMI 2.0入力ポートから4K/60Hzビデオ(コンテンツ保護されていないもの)をデスクトップPCに取り込むPCIeキャプチャカード(最小要件 x4 スロット)| 4096×2160p 60fps、HDR10、2chオーディオ、16:9 & 4:3 アスペクト比 | HDMIモニタ出力での再生に対応
用途:ビデオ、オンライン会議、カメラフィード、医療イメージングなどを4Kで録画。付属のStreamcatcherまたはサードパーティ(OBS)ソフトウエアを使用可能。YouTubeその他のプラットフォームでライブ配信(RTSP使用)、Teams、Zoomなどのチームワークアプリでの活用
互換性:一般的なプラットフォームと互換性があるH.264(MPEG-4)エンコーディングを使用。すぐに使える付属ソフトウエア、またはサードパーティオプション(DirectShow)を使用 | 標準プロファイル&ロープロフィアルのブラケット付属
OS互換性:Windows 8以上と互換のStreamcatcherソフトウエア付属、NTSCおよびPALシステムにも対応 | HDCP準拠。 Blu-ray、Macからのビデオなど保護コンテンツの取り込みは不可
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存
キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行
ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換 セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド 性能【Video Revision】HDMI 2.0 高さ(mm)17 質量(g)58 出力AV:HDMI 幅(cm)12 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)20〜80(結露なし) 入力AV:HDMI 2.0 保存温度(℃)-5〜40 保証期間2年 コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4 動作温度(℃)0〜40 オーディオ機能あり 対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする