業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着
カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき
頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用
簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能
仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証