測定範囲(℃)-40〜300
寸法(Φmm×Lmm)1.6×100
材質(先端)SUS304
用途液体/中心温度、狭小タイプ
仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合します
TGK品番219-70-24-56
トラスコ品番756-7316
質量(g)40
コード長さ(m)約1
センサータイプK熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×200
主な用途液体/中心温度、狭小タイプ
防水仕様なし
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正