カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(Φmm×Lmm)
28×23.5、12×370
TGK品番
219-70-24-59
注文コード
70617156
品番
LK-1000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・TGK品番・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5522-06
測定範囲(℃)
-40〜+1000
寸法(Φmm×Lmm)
28×23.5、12×370
材質(先端)
インコネル
用途
高温表面温度
仕様
CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合します
TGK品番
219-70-24-59
トラスコ品番
221-8381
コード長さ(m)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません