測定範囲(℃)-40〜800
寸法(Φmm×Lmm)3.2×300
材質(先端)SUS316
用途液体温度
仕様CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合します
トラスコ品番756-7367
質量(g)50
コード長さ(m)約1
センサータイプK熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×400
主な用途液体温度
防水仕様なし
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正