画像準備中

非接触回転計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード70617287 品番RM-2000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はRoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。
電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。
ローバッテリ表示機能付。

アズワン品番1-6393-01 トラスコ品番250-9733 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源単4(1.5V)電池4個 表示6桁LCD表示 測定精度±(0.01%rdg+1dgt) 分解能(最小)0.1rpm(r/min) レンジ6.0〜99999.9rpm 測定距離(mm)50〜300(反射テープ) サンプリング1.0秒〜10.0秒/回 レンジ切替オートレンジ 電池寿命連続使用時約20時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする