カスタム
カスタムの その他測定用品
カスタムの タイマー・ストップウォッチ・時計
カスタムの タイマー
デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70617296
品番
CL-199(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。
10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番
795-4671
寸法(mm)
Φ65×D17
質量(g)
約40
電源
1.5V LR44ボタン電池×1個
表示
分、秒
音量
アラーム:90dB
機能
カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式
デジタル
校正
可
設置方法
マグネット、ストラップ装着
時計機能
○
アズワン品番
1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません