ひょう量(g)-
計量皿寸法(mm)230×190
TGK品番219-65-54-24
トラスコ品番365-1754
ひょう量(kg)10
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
オプションACアダプター:VSM-1231
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0〜+40
電源単2(15V)乾電池4本または、ACアダプターVSM-1231(別売)
最小表示(g)-
精度±15g
最小表示(kg)0.005
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10〜60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
アズワン品番1-1937-04-20
使用環境湿度(%)85RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠(但し電池駆動時のみ)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正