画像準備中

デジタルサーミスタ温度計

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70617479 品番CT-130D(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体内蔵センサと外部プローブのIN/OUT温度計。
卓上で使えるスタンド付。
外部センサ、防滴タイプ。

質量(g)約50 設置方式卓上式 電源LR-44(1.5V)ボタン電池 1個 付属品電池(LR-44 1.5V)×1、取扱説明書 トラスコ品番403-1261 測定範囲(℃)-10〜60 (IN)、-50〜70 (OUT) 測定精度±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×39×15 センサーサーミスタ/外部プローブ、コード長約2.5m 精度(℃)±1 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/5秒 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下 保存温湿度範囲-20〜60℃/70%RH以下 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06859264
2019-05-26
用途:
温度を発生する機器表面にテープ等で貼り付け発熱温度を測定
寺崎電気管理所 様

液晶の文字が大きく遠くからでも見やすい。
最高・最低温度がボタン等でわかると便利。

対象商品:
06859264
2015-02-27
用途:
ヒーターの温度測定。

センサー部分のキャップを外すものと勘違いしてしまった。

対象商品:
06859264
2012-07-05
用途:
冷蔵庫温度管理
個人のお客様

使用について特に問題はありません。

温度校正を依頼する場合は直接潟Jスタムに問い合わせですか?それともMonotaRO様での受付はありますか?

MonotaROからの回答

弊社、問合せ窓口に対応させていただきます。

対象商品:
06859264
2008-01-18
用途:
大気の温度と二酸化炭素が充満された状態と比較に使ってます。
有限会社みすずエンジニアリング 様

78個の購入考えてます。金額面で協力お願いできないでしょうか?

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
数量価格の対応はさせていただいてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする