カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温度モジュール
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70617506
品番
TX-120(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
精度
±1℃(-10.0〜100.0℃)、±2℃(-30〜-10.1℃/+100.1〜200℃)
、±3℃(+200〜250℃)
TGK品番
219-70-27-20
トラスコ品番
403-1385
質量(g)
30
外形寸法(mm)
51.3×14×27H
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個
コード長さ(m)
0.9
温度測定範囲(℃)
-50〜250
センサー寸法(mm)
4.3Φ×110L(サーミスター)
分解能(℃)
0.1(-19.9〜199.9℃)、1(それ以外)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14×28
サンプリング
1
設置方法
卓上式
アズワン品番
1-5082-01
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※センサープローブのステンレス部以外は水につけられません。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません