画像準備中

データロガー騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード70617603 品番SL-1373SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。

測定レベル範囲(dB)【A、C特性】30〜130 周波数範囲(Hz)31.5〜8000 精度±1.4dB(1 kHzにて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 質量(g)約445(電池を含む) 電源アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売) 用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ トラスコ品番392-3673 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30〜130dB、Lo:30〜80dB、Med:50〜100dB、Hi:80〜130dB 周波数範囲31.5Hz〜8kHz RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※型式承認、検定は付いておりません。記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70617603 SL-1373SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) 22339636 SL-1373SD(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 データロガー騒音計 カスタム 1セット 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする