画像準備中

アナログ絶縁抵抗計

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電圧(V)(測定)25/50/100 校正証明書一般校正 注文コード70617743 品番MG-01U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATV600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合

有効測定範囲
第一:0.01MΩ〜5MΩ(25V)、0.01MΩ〜5MΩ(50V)、0.02MΩ〜10MΩ(100V)、指示値の±5%以下
第二:指示値の±10%以下(第一有効測定範囲以外の目盛、0及び∞は含まず)
交流電圧(V)AC0〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×162×48.5 質量(g)約440 電源単3形乾電池×4本 幅(mm)112 奥行(mm)48.5 高さ(mm)162 用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%〜+20% トラスコ品番403-1334 タイプ電話回線、回路基板等をカバーする低圧タイプ 定格電圧(V)(測定)25/50/100 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%〜+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 保護(外部印加電圧保護)絶縁抵抗レンジ/AC360V、交流電圧レンジ/AC720V、各10秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値25V/10MΩ(中央:0.2MΩ)、50V/10MΩ(中央:0.2MΩ)、100V/20MΩ(中央:0.5MΩ) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642703
2019-04-29
用途:
小勢力回路の絶縁抵抗測定

低電圧の絶縁抵抗計が必要で購入しましたが、ケースが大きすぎて邪魔になります。プローブが上面に差込なので必要以上にケースが大きくなっているようです。ハードケースなので手触りも悪く滑りやすい。価格は手頃でありがたいですが、実用性は低いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
38642712
2017-11-23
用途:
設備のメンテナンス
農・林・水産業

他社の絶縁抵抗計をいろいろ見て総合的に使いやすく見やすいこちらに決めました 測定レンジの色とメーターの色を合わせてあるので見やすいし暗がりでも1分間ライト付きで良いです アースのワニ口はスリムで狭いところも楽 収納ケース付きで綺麗に収納できケースごと作業できます 商品が手元に届く速さにも驚き!!(゜ロ゜ノ)ノこれで良い作業をお客様に提供できそうですありがとうございました

対象商品:
38642712
2017-02-24
用途:
ポンプ設備のメンテナンス時に使用

他メーカーの機器に比べて大柄ですが使用には安価で問題なし

対象商品:
38642712
2014-07-05
用途:
漏電チェック、絶縁不良
南城建設有限会社 様

とても、使いやすい、今までのが500V以下の単独だったので、これは振り分けが出来て重宝しています、テスタ機能もついてるなんてびっくりでした、大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
38642712
2013-11-13
用途:
機械故障診断用
北海道マシンサービス ワンテン札幌 様

欲しい機能が最低限備わっており他の機種と比べても遜色はない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする