直流電圧(V)400m/4/40/400/600
交流電圧(V)4/40/400/600
抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×121×47
質量(g)約210
電源単4形乾電池×2本
幅(mm)67
奥行(mm)47
高さ(mm)121
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに
付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード
トラスコ品番115-1664
表示液晶、最大4000カウント
分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m
レンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0〜3
使用温湿度範囲5〜+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
DUTY測定範囲:10〜90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz〜1kHz
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ約15分(解除可)
確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)
リード(mm)テストリード:約900
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2(工場出荷時)
校正証明書一般校正