カスタム
カスタムの 電気測定
カスタムの テスタ(マルチメータ)
カスタムの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70618005
品番
CDM-7000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
非接触検電機能付き(NCV)
衝撃を緩和するホルスターケース付き
直流電圧(V)
600m/6/60/600/1000
交流電圧(V)
600m/6/60/600/750
抵抗(Ω)
600/6k/60k/600k/6M/60M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×148×38
質量(g)
約210
電源
単3形乾電池×2本
幅(mm)
74
奥行(mm)
38
高さ(mm)
148
用途
工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT V 600V
温度(℃)
-20〜+400
使用温度(℃)
0〜+40
表示
6000カウント
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません