曜日別特売
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956

 

352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956
352 難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 Asahicho(旭蝶繊維) 70619956

難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード70619956品番352
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです素材難燃ツイル・綿100%胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)71材質(ボタン)樹脂ブルーサイズLL仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタングリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする