3/22より値下げ!現場を応援

 

E780 高視認ブルゾン E780 Asahicho(旭蝶繊維) 70620288 E780 高視認ブルゾン E780 Asahicho(旭蝶繊維) 70620288 E780 高視認ブルゾン E780 Asahicho(旭蝶繊維) 70620288 E780 高視認ブルゾン E780 Asahicho(旭蝶繊維) 70620288

高視認ブルゾン E780

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70620288 品番 E780
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット ケイコウイエロー サイズ3L テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30 規格クラス2 エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 着丈(cm)68 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 JIS規格JIST8127/ISO20471 対応シーズンオールシーズン 裄丈(cm)87 素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする