E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620559 E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620559 E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620559 E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620559 E7804 高視認長袖シャツ E7804 Asahicho(旭蝶繊維) 70620559

高視認長袖シャツ E7804

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70620559 品番 E7804
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴム ケイコウイエロー サイズM テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30 規格クラス2 エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 着丈(cm)72 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 JIS規格JIST8127/ISO2047 対応シーズンサマー 裄丈(cm)81 素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10% 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70620787
2022-02-11
用途:
ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは記載より大きめで視認性もよく見た目よりも生地もしっかりしているかと思います、このては最近取引先にも商品が無くなりこちらで扱っているので大変重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする