色ケイコウイエロー
サイズ7L
ウエスト(cm)110〜120
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)78
仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス1
対応シーズンオールシーズン
テープ幅(mm)反射テープ:50
エコマーク認定認定
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080