曜日別特売
E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988

 

E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988
E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988
E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988
E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988
E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70620988

高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケイコウレッド
サイズLL
内容量1枚注文コード70620988品番E782
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途
厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
ケイコウレッドサイズLLウエスト(cm)85~90素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材股下(cm)78仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス1対応シーズンオールシーズンテープ幅(mm)反射テープ:50エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする