E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70621155 E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70621155 E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70621155 E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70621155 E782 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維) 70621155

高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70621155 品番 E782
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

ケイコウオレンジ サイズ8L ウエスト(cm)120〜130 素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 股下(cm)78 仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付 JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス1 対応シーズンオールシーズン テープ幅(mm)反射テープ:50 エコマーク認定認定 用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする