Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70621207
品番
E860
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エコストレッチツイル 帯電防止素材
素材
エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35%
機能
ストレッチ、帯電防止、野帳対応
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂、金属(引手)
種別
ブルゾン
色
シルバー
サイズ
L
用途
幅広いサイズ展開。 スリムシルエット
仕様
背メッシュ、左胸ファスナー付ポケット/野帳対応ファイルポケット、ノーフォーク/背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、脇下マチ付
グリーン購入法
適合