Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン ボトムス
パンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70621636
品番
E861
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エコストレッチツイル 帯電防止素材
用途
幅広いサイズ展開。 スリムシルエット
仕様
膝裏切替/再帰性反射パイピング、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替
種別
パンツ
色
シルバー
タイプ
スリム
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
機能
ストレッチ、帯電防止
素材
エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35%
グリーン購入法
適合