E78000 高視認ブルゾン E78000 Asahicho(旭蝶繊維) 70622914 E78000 高視認ブルゾン E78000 Asahicho(旭蝶繊維) 70622914 E78000 高視認ブルゾン E78000 Asahicho(旭蝶繊維) 70622914 E78000 高視認ブルゾン E78000 Asahicho(旭蝶繊維) 70622914

高視認ブルゾン E78000

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ケイコウイエロー サイズL 注文コード70622914 品番E78000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材

ケイコウイエロー サイズL 素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%) 機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 胸囲(cm)130 裄丈(cm)87 着丈(cm)67 材質(ボタン)樹脂 仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側) JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス2 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30 初期耐水圧(mm/cm2)10000 透湿度(g/m2)15000/24hr エコマーク認定認定 用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする