E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623298 E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623298 E78200 高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200 Asahicho(旭蝶繊維) 70623298

高視認カーゴパンツ(ノータック) E78200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623298 品番 E78200
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 仕様脇ポケットファスナー、脇シャーリング、方布・エコマーク付(内側) ケイコウイエロー サイズS テープ幅(mm)反射テープ:50 規格クラス1 エコマーク認定認定 股下(cm)76 ウエスト(cm)65〜73 機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 JIS規格JIST8127/ISO20471 素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%) 透湿度(g/m2)15000/24hr グリーン購入法適合 初期耐水圧(mm/cm2)10000 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする