用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様脇ポケットファスナー、脇シャーリング、方布・エコマーク付(内側)
色ケイコウイエロー
サイズ7L
テープ幅(mm)反射テープ:50
規格クラス1
エコマーク認定認定
股下(cm)76
ウエスト(cm)145〜160
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
透湿度(g/m2)15000/24hr
グリーン購入法適合
初期耐水圧(mm/cm2)10000
エコマーク認定番号19 103 095