色ブラック
サイズ4L
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
種別コート
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
胸囲(cm)134
裄丈(cm)95
着丈(cm)82
裾廻り(cm)132
材質(ボタン)金属
仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。