ゴア防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623535 品番 51031
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥39,490
販売価格(税別)
35,900

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

ブラック サイズ5L 機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒 種別コート 素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%) 胸囲(cm)142 裄丈(cm)97 着丈(cm)84 裾廻り(cm)140 材質(ボタン)金属 仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) 透湿度(g/m2)14400/24hr以上 耐水圧(mmH2O)35000以上 用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする