曜日別特売
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605

 

51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605
51032 ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623605

ゴア防寒パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード70623605品番51032
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。仕様脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル種別パンツブラックサイズ4L機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)14400/24hr以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする