用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。仕様脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル種別パンツ色ブラックサイズ6L機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)14400/24hr以上