ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623675 品番 51017
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%) 機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 胸囲(cm)144 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)90 JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス2 材質(ファスナー)樹脂 テープ幅(mm)反射テープ:50 透湿度(g/m2)14400/24hr以上 耐水圧(mmH2O)35000以上 ケイコウイエロー サイズ4L 用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現 仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする