51018 ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維) 70623754 51018 ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維) 70623754 51018 ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維) 70623754 51018 ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維) 70623754 51018 ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維) 70623754

ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623754 品番 51018
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現 仕様再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シーム ケイコウイエロー サイズM テープ幅(mm)反射テープ:50 規格クラス1 股下(cm)76 ウエスト(cm)73〜93 機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 JIS規格JIST8127/ISO20471 素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%) 耐水圧(mmH2O)35000以上 透湿度(g/m2)14400/24hr以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする