色ブラック
サイズM
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別コート
胸囲(cm)128
裄丈(cm)84
着丈(cm)80
材質(ボタン)金属
仕様アウトフード、前立切り返し、止水ファスナー、左袖(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左裾(GORE-TEX)・ポイントネーム、襟裏トリコット起毛、ラグラン袖、全縫製部分コア(R)シーム、表生地:ボーダーキルティング、内ポケット付
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして