51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623885 51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623885 51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623885

ゴア 3WAY 防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623885 品番 51023
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上

ブラック サイズL 素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%) 機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性 種別コート 胸囲(cm)132 裄丈(cm)87 着丈(cm)82 材質(ボタン)金属 仕様アウトフード、前立切り返し、止水ファスナー、左袖(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左裾(GORE-TEX)・ポイントネーム、襟裏トリコット起毛、ラグラン袖、全縫製部分コア(R)シーム、表生地:ボーダーキルティング、内ポケット付 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) 透湿度(g/m2)10800/24hr以上 耐水圧(mmH2O)35000以上 用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする