51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623928 51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623928 51023 ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維) 70623928

ゴア 3WAY 防寒コート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード70623928 品番51023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,900
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上

ブラック サイズ5L 素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%) 機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性 種別コート 胸囲(cm)150 裄丈(cm)96 着丈(cm)90 材質(ボタン)金属 仕様アウトフード、前立切り返し、止水ファスナー、左袖(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左裾(GORE-TEX)・ポイントネーム、襟裏トリコット起毛、ラグラン袖、全縫製部分コア(R)シーム、表生地:ボーダーキルティング、内ポケット付 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) 透湿度(g/m2)10800/24hr以上 耐水圧(mmH2O)35000以上 用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする