色ブラック
サイズ3L
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別パンツ
ウエスト(cm)95〜105
素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)76
仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして