51024 ゴア 2WAY 防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623973 51024 ゴア 2WAY 防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70623973

ゴア 2WAY 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70623973 品番 51024
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上

ブラック サイズ4L 機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性 種別パンツ ウエスト(cm)105〜115 素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%) 股下(cm)76 仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット 透湿度(g/m2)10800/24hr以上 耐水圧(mmH2O)35000以上 用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする