長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70624025 品番 E8602
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%(再生ポリエステル全体の65%) 機能ストレッチ、帯電防止、野帳対応 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) エコマーク認定認定 種別長袖ブルゾン シルバー サイズL 用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。 仕様背メッシュ、ノーフォーク/メッシュ、背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、左胸ファスナー付ポケット/野長対応ポケット、サイドフィットボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする