素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
機能ストレッチ、帯電防止、野帳対応
胸囲(cm)154
肩幅(cm)64
袖丈(cm)64
着丈(cm)76
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
エコマーク認定認定
種別長袖ブルゾン
色オリーブ
サイズ7L
用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
仕様背メッシュ、ノーフォーク/メッシュ、背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、左胸ファスナー付ポケット/野長対応ポケット、サイドフィットボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080