Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70624497
品番
E8604
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用
色
シルバー
サイズ
4L
素材
ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
80
材質(ボタン)
樹脂
仕様
ノーフォークメッシュ、背中反射パイピング付、背メッシュ
用途
豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
グリーン購入法
適合