E8604 長袖シャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70624506 E8604 長袖シャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70624506 E8604 長袖シャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70624506 E8604 長袖シャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70624506 E8604 長袖シャツ Asahicho(旭蝶繊維) 70624506

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70624506 品番 E8604
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用

シルバー サイズ5L 素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35% 種別長袖シャツ 袖丈長袖 胸囲(cm)126 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)81 材質(ボタン)樹脂 仕様ノーフォークメッシュ、背中反射パイピング付、背メッシュ 用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする