色ホワイト、テープ:ブルー
素材制電トリコット・ポリエステル100%
機能帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
胸囲(cm)118
肩幅(cm)48
袖丈(cm)25
着丈(cm)74
材質(ボタン)樹脂
UPF値50+
袖丈半袖
種別半袖シャツ
サイズ3L
用途ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
仕様ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付