半袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70626229 品番 0023
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

帯電防止JIS T8118適合品 制電トリコット ストレッチ

ホワイト、テープ:ブルー 素材制電トリコット・ポリエステル100% 機能帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾 胸囲(cm)128 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 材質(ボタン)樹脂 UPF値50+ 袖丈半袖 種別半袖シャツ サイズ5L 用途ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。 仕様ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする