色ブルー、テープ:ネイビー
素材制電トリコット・ポリエステル100%
機能帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
胸囲(cm)132
肩幅(cm)52
袖丈(cm)27
着丈(cm)80
材質(ボタン)樹脂
UPF値50+
袖丈半袖
種別半袖シャツ
サイズ6L
用途ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
仕様ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付