色ホワイト、テープ:ブルー
素材制電トリコット・ポリエステル100%
機能帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
胸囲(cm)88
肩幅(cm)38
袖丈(cm)57
着丈(cm)64
材質(ボタン)樹脂
UPF値50+
袖丈長袖
種別長袖シャツ
サイズSS
用途ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
仕様ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、袖先カフスボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付