3/22より値下げ!現場を応援

 

ストレッチレインジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70627078 品番 0025
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

耐水度10000mm/cm2 透湿度5000g/m2(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)

用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。 ターコイズブルー サイズL 胸囲(cm)116 着丈(cm)79 機能ストレッチ、撥水加工、軽量、左胸止水ファスナー付ポケット、フロント止水ファスナー、両脇ファスナー付ポケット、右肩再帰性反射プリント、裾バイヤーステープ(裏側滑り止め付)、袖口アジャスター付、背中が出にくいドロップテイル、フード調整アジャスター、脇下マチ付 裄丈(cm)85 素材ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100% 材質(ファスナー)樹脂、金属(引手) 初期耐水圧(mm/cm2)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする