Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア・ヤッケ
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス レインウェア
ストレッチレインパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70627333
品番
0026
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐水度10000mm/cm
2
透湿度5000g/m
2
(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)
用途
軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。
色
チャコール
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
68〜76
機能
ストレッチ、撥水加工、軽量、左もも再帰性反射プリント、裾アジャスター付、大股部マチ付、総ゴム
素材
ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%
初期耐水圧(mm/cm
2
)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000