0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627446 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627446 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627446 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627446 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627446

ストレッチレインパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70627446 品番 0026
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐水度10000mm/cm2 透湿度5000g/m2(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)

用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。 ブラック サイズ3L 股下(cm)80 ウエスト(cm)92〜102 機能ストレッチ、撥水加工、軽量、左もも再帰性反射プリント、裾アジャスター付、大股部マチ付、総ゴム 素材ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100% 初期耐水圧(mm/cm2)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする