0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627464 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627464 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627464 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627464 0026 ストレッチレインパンツ Asahicho(旭蝶繊維) 70627464

ストレッチレインパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5L 注文コード70627464 品番0026
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

耐水度10000mm/cm2 透湿度5000g/m2(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)

用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。 ブラック サイズ5L 股下(cm)82 ウエスト(cm)108〜118 機能ストレッチ、撥水加工、軽量、左もも再帰性反射プリント、裾アジャスター付、大股部マチ付、総ゴム 素材ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100% 初期耐水圧(mm/cm2)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする